• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tamburo avvolgitubo per aria compressa

Codice art.: 2153/4820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Codice del produttore 2153/4820
Numero-L L90070 352

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Tamburo avvolgitubo per aria compressa come kit di montaggio per carrelli da tavolo leggeri larghi 500 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Con tubo flessibile da 20 m NW 9. Chiudibile con lucchetto (non incluso nella fornitura). Per i modelli 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 489
Colore: blu brillante
Nota: per carelli leggera 500 mm largo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello