{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Sonda | 8,5 mm | |
Lunghezza sonda | 1.000 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR6 | |
Risoluzione telecamera | 320×240 px | |
Risoluzione display | 320×240 px | |
Profondità di campo messa a fuoco | 16 – 60 mm | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 50 °C | |
Lunghezza | 210 mm | |
Larghezza | 94 mm | |
Altezza | 58 mm | |
Peso | 0,43 kg | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo |
492930 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197511829
copia |
|
Codice del produttore |
492930 1000
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |