Esecuzione:
Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole. Due maniglie permettono di utilizzare l’apparecchio in modo sicuro. L’apparecchio base è compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art.
492932 –
492944.
- Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).
- Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5×, 2× e 5×.
- Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.
- Uscita USB e AV. L’uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su PC.
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.
- Rotazione dell’immagine di 180° o specularità.
Vantaggi:
- Display touchscreen intuitivo con visualizzazione a schermo intero.
- Estremamente robusto e particolarmente indicato per l’uso in esterni.
- Inquadratura molto grande da 6 pollici.
- Inquadratura divisibile con adattatore per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90° in caso di utilizzo di una sonda ⌀ 6 mm.
- Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono integrato, in modalità video la registrazione può essere commentata durante l’ispezione. Si evitano così le complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.
- Possibilità di aggiungere note alle immagini.
- Confronto di immagini salvate con immagini live.
- Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul display.
Funzione:
IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Valigetta di trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), cavo USB per la trasmissione dati, cavo AV, set di pulizia. Senza sonda.
Accessori speciali:
Warning:
Uso previsto- Per le sonde adatte (non incluse nella fornitura), vedere l’eShop di Hoffmann Group o rivolgersi al servizio clienti di Hoffmann Group.
- Per caricare il videoendoscopio, utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione.
- Per uso industriale.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non sottoporre il videoendoscopio a urti o colpi.
- Non mettere il videoendoscopio a contatto con liquidi.
- Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Batteria agli ioni di litio montata in modo fisso, sostituzione solo ad opera del servizio clienti di Hoffmann Group.
- Non apportare modifiche non autorizzate.