Telecamera per microscopio AxioCam a colori, Modello: 208

Codice art.: 491877 208
copia
Sconto
2005,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 3840 × 2160 px
Interfaccia USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi compatibile
Sensore telecamera CMOS
Grandezza pixel 1,85 × 1,85 µm
Lunghezza 135 mm
Larghezza 97 mm
Altezza 54 mm
Tipo di prodotto Telecamera per microscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491877 208
copia
EAN / GTIN 2050002041332
copia
Codice del produttore 426570-9000-000
copia
Produttore Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera a colori AxioCam 208 color di utilizzo universale da 8,3 megapixel con funzionamento indipendente. Ideale per corsi di formazione, documentari e riprese standard.
  • Immagini live dettagliate e nitide. Fedele riproduzione dei colori con una piena risoluzione 4K a 30 immagini al secondo.
  • Semplice da utilizzare grazie all’adattamento automatico di luminosità, contrasto e bilanciamento del bianco.
  • Funzionamento indipendente senza PC. La telecamera è collegabile in rete e può essere usata tramite l’app per iOS Zeiss ZEN Imaging Software e Labscope.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello