DSD-IC 149.00-161.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: 4880496
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4880496
    EAN / GTIN 7291075240245
    Codice del produttore 4880496
    Numero-L L24020 166

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 170 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 139 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O30
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 161.99 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 149 mm
    • Overall Length (OAL) 170 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 70 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello