DSD-IC 91.00-98.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: 4880490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880490
EAN / GTIN 7291075240191
Codice del produttore 4880490
Numero-L L24020 160

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 162 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 79 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O25
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 98.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 91 mm
  • Overall Length (OAL) 162 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello