• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DSD-IC 52.00-56.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: 4880484
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880484
EAN / GTIN 7291075240139
Codice del produttore 4880484
Numero-L L24020 154

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 107 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O19
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 52 mm
  • Overall Length (OAL) 107 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello