DSD-IC 47.00-51.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: 4880483
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880483
EAN / GTIN 7291075240122
Codice del produttore 4880483
Numero-L L24020 155

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 97 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 41 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O18
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 51.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 47 mm
  • Overall Length (OAL) 97 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello