• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DDD-EC 160.00-168.99 Teste per foratura profond a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4880237
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880237
EAN / GTIN 7291075238174
Codice del produttore 4880237
Numero-L L24020 412

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 246 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I24
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 168.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 160 mm
  • Overall Length (OAL) 246 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello