DSC-IC 57.00-60.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: 4880192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880192
EAN / GTIN 7291075241549
Codice del produttore 4880192
Numero-L L24020 381

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 49 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O20
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 60.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 57 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello