DSC-IA 30.00-31.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e iametro regolabile

Codice art.: 4880185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4880185
EAN / GTIN 7291075240450
Codice del produttore 4880185
Numero-L L24020 597

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 31.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello