DSC-EA 36.21-39.60 Teste per lamatura a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e diametro regolabile (dia. 25-40)

Codice art.: 4880172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4880172
EAN / GTIN 7291075241457
Codice del produttore 4880172
Numero-L L24020 583

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I11
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 39.6 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 36.21 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello