• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Teste per foratura profonda a singolo tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e 3 riporti brasati.

Codice art.: 4880024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880024
EAN / GTIN 7291075225174
Codice del produttore 4880024
Numero-L L24020 551

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 57.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I6
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24.11 mm
  • Overall Length (OAL) 57.5 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello