DSD-E1 13.61-14.60 NOM 0 Teste per foratura profonda a tubo singolo con filetto esterno a 4 principi e singolo riporto brasato

Codice art.: 4880015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4880015
    EAN / GTIN 7291075224795
    Codice del produttore 4880015
    Numero-L L24020 544

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 42.7 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10.6 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I02
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.6 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.61 mm
    • Overall Length (OAL) 42.7 mm

    Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello