DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 Teste per foratura profonda a singolo tubo con filetto esterno a 1 principio e singolo riporto brasato.

Codice art.: 4880013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880013
EAN / GTIN 7291075224702
Codice del produttore 4880013
Numero-L L24020 543

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 35.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.1 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS005
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.49 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 35.3 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello