DSD-E0 8.00-8.99 NOM 0 Teste per foratura profonda a singolo tubo con filetto esterno a 1 principio e singolo riporto brasato.

Codice art.: 4880009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4880009
EAN / GTIN 7291075224672
Codice del produttore 4880009
Numero-L L24020 540

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS001
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 35 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello