Filettatura Calibro non passa, Filettatura: M42

Codice art.: 486030 M42
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza H
Classe di tolleranza 6H
Tipo di filettatura M
Filettatura M42
Passo della filettatura 4,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato non passa a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486030 M42
copia
EAN / GTIN 4045197213143
copia
Produttore Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.
Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello