• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

DSD-IF 75.00-80.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: 4856850
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4856850
EAN / GTIN 7291075450682
Codice del produttore 4856850
Numero-L L24020 534

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 143 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 65 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-023
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 75 mm
  • Overall Length (OAL) 143 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello