• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DSD-EF 73.00-79.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato esterno a 4 principi per elevati avanzamenti (dia. 25-65)

Codice art.: 4856682
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4856682
EAN / GTIN 7291075450743
Codice del produttore 4856682
Numero-L L24020 532

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I20
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 79.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 73 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello