• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

NPMT 060404R-G-I IC806 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB/DDD-EF-FB

Codice art.: 4855130
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4855130
EAN / GTIN 7291075235616
Codice del produttore 4855130
Numero-L L24250 183

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 6.5 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello