DSTR-EC 148.00-159.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Codice art.: 4841342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841342
EAN / GTIN 7291075467017
Codice del produttore 4841342
Numero-L L24020 337

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 137 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I27
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 159.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 148 mm
  • Functional Length (LF) 229 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello