DDC-EC 87.00-99.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo di prodotto Svasatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4841330
    EAN / GTIN 7291075466898
    Codice del produttore 4841330
    Numero-L L24020 312

    Descrizione

    Descrizione:

    Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 77 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 87 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 77 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 99.99 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 87 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
    • Drive Size (DRVS) 96 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Functional Length (LF) 180 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello