• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DDC-EC 80.00-86.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841329
EAN / GTIN 7291075466881
Codice del produttore 4841329
Numero-L L24020 313

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 70 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 70 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 86.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 80 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 83 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 180 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello