DDC-EA 28.71-31.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Codice art.: 4841315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841315
EAN / GTIN 7291075466751
Codice del produttore 4841315
Numero-L L24020 287

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25.5 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 28.71 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 31 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 28.71 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 28 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 75.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello