• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DSC-IC 162.00-173.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: 4841302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841302
EAN / GTIN 7291075448740
Codice del produttore 4841302
Numero-L L24020 278

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 285 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 151 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O31
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 173.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 162 mm
  • Overall Length (OAL) 285 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello