DSC-IC 149.00-161.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: 4841301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4841301
    EAN / GTIN 7291075448733
    Codice del produttore 4841301
    Numero-L L24020 274

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 265 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 139 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O30
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 161.99 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 149 mm
    • Overall Length (OAL) 265 mm

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello