DSC-EC 100.00-111.99 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4841264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841264
EAN / GTIN 7291075448542
Codice del produttore 4841264
Numero-L L24020 260

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 180 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 89 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I23
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 111.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 100 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello