• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DDD-EF 26.41-28.70-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: 4841153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841153
EAN / GTIN 7291075345117
Codice del produttore 4841153
Numero-L L24020 242

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 78 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I4
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 28.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 26.41 mm
  • Overall Length (OAL) 78 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello