• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DSD-IF 25.00-26.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: 4841139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841139
EAN / GTIN 7291075344851
Codice del produttore 4841139
Numero-L L24020 229

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 73 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-010
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 73 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello