• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a tampone con misura intermedia con sovrametallo di usura C

Codice art.: 484025 C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 21,40 € /pz.
  • 12,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Dimensione nominale 10,001 mm - 14,000 mm
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo di prodotto Tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484025 C
EAN / GTIN 4045197211798

Descrizione

Esecuzione:

Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Calibri a tampone con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art 484025 2,37 H6, oppure con tolleranza numerica ad es. n. art. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolleranza e dimensioni a norma DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 2 – 2,999
Modello B = 3 – 10
Modello C = 10,001 – 14
Modello D = 14,001 – 18
Modello E = 18,001 – 24
Modello F = 24,001 – 30
Modello G = 30,001 – 40
Modello H = 40,001 – 50
Modello I = 50,001 – 60
Modello J = 60,001 – 90
Modello K = 90,001 – 99,999
  • Si prega di indicare il ⌀ nominale preciso con campo di tolleranza (A−ZC) e qualità (6−13) o tolleranza in cifre (±).
  • La misura intermedia dei calibri corrisponde solo a calibri a tampone con misure decimali!
  • Per ⌀ lisci (piani) con accoppiamento ISO vedi n. art. 484000; 484020; 484040 o su richiesta.
  • Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello