Esecuzione:
Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
Calibri a tampone con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art
484025 2,37 H6, oppure con tolleranza numerica ad es. n. art.
484025 28 +0,01 / -0,02.
Norma:
Tolleranza e dimensioni a norma DIN 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.
Nota:
Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).
Modello A = 2 – 2,999
Modello B = 3 – 10
Modello C = 10,001 – 14
Modello D = 14,001 – 18
Modello E = 18,001 – 24
Modello F = 24,001 – 30
Modello G = 30,001 – 40
Modello H = 40,001 – 50
Modello I = 50,001 – 60
Modello J = 60,001 – 90
Modello K = 90,001 – 99,999
- Si prega di indicare il ⌀ nominale preciso con campo di tolleranza (A−ZC) e qualità (6−13) o tolleranza in cifre (±).
- La misura intermedia dei calibri corrisponde solo a calibri a tampone con misure decimali!
- Per ⌀ lisci (piani) con accoppiamento ISO vedi n. art. 484000; 484020; 484040 o su richiesta.
- Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.