Forbici per lamiera piegate, taglio a destra

Codice art.: 48224522
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48224522
copia
EAN / GTIN 045242503667
copia
Codice del produttore 48224522
copia
Numero-L L00800 3621
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cesoia per tagli diritti e obliqui
  • Extra affilatura, per uno scorrimento facile della lama sul materiale senza sbavature
  • Lama dentata previene slittamenti durante il taglio
  • Design dell’utensile a leva per ridurre l’affaticamento della mano durante l’applicazione anche su materiali spessi
  • La molla all’interno dell’utensile facilita l’apertura della pinza per velocizzare l’azione di taglio e ridurre l’affaticamento dell’utilizzatore
  • In acciaio temprato per una maggiore robustezza
  • Lame sono extra resistenti in metallo 65 HRC
  • Meccanismo di sblocco con una sola mano
  • Design compatto
  • Identificazione tramite 3 colori: Verde = Destrorsa / Rosso = Sinistrorsa / Giallo = Diritta
  • Cesoie a doppia leva - Per i tagli corti, diritti e sagomati
  • Ideale per i tagli raggio stretto
  • Cesoie a doppia leva - lame inclinate a 45°: L'inclinazione a 45 ° mantiene le mani dell'utilizzatore lontane dal bordo affilato
  • Cesoie a doppia leva - lame lunghe per tagli profondi e continui

Proprietà:

  • Peso [g]: 430
  • campo di lavoro massimo per alluminio/rame/plastica: 1,0
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 1,0
  • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 1,0
  • . Capacità di taglio in alluminio [mm]: 1,0
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,0
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Frese ad angolo retto
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 1,0
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello