Blocchetto in ceramica Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 1,09mm

Codice art.: 481060 1,09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 8,00 € /pz.
  • 26,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,09 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 481060 1,09
EAN / GTIN 4045197154248
Codice del produttore 481060 1,09
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio (ZrO2). Esecuzione come n. art. 481250.
Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
  • Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO2).

Vantaggi:

Ideale per l’uso quotidiano nella produzione:
  • Inossidabile.
  • Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell’uso.
  • Non è più necessario ingrassare dopo l’uso.
  • Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio.
  • 10 volte più resistente all’usura.
  • Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.
  • Amagnetico.
  • Esente da saldature a freddo.
  • Conducibilità termica minima.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello