{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 1,45 mm | |
Classe di tolleranza | 0 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481030 1,45 | |
EAN / GTIN | 4045197208859 | |
Codice del produttore | 481030 1,45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 0, Dim. nominale: 1,45mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
52,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
26,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione nominale | 1,45 mm | 1,45 mm |
Normativa | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Classe di tolleranza | 0 | 1 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |