417 C/1 Gage Block, Grade 1 18,50 mm Ceramic w.DC

Codice art.: 4804307DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 18,5 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4804307DKS
EAN / GTIN 4059192036386
Codice del produttore 4804307DKS

Descrizione

Descrizione:

417 C/1 Blocchetti di riscontro singoli in ceramica
Grado: 1
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 18,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello