417 C / 1 blocchetto di riscontro parallelo 11,00 mm ceramica

Codice art.: 4804292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 11 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4804292
EAN / GTIN 4059192036232
Codice del produttore 4804292
Numero-L L40080 3746

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Le proprietà ideali dei blocchetti di misura in ceramica Mahr comportano un'enorme flessibilità nella pratica. I blocchetti di misura in ceramica possono essere utilizzati senza limitazioni sia in sale di misura che in condizioni di officina difficili
  • Facile da maneggiare. Tra tutti i materiali dei blocchetti di misura, la ceramica è la più facile da pulire sotto tutti i punti di vista: buone proprietà di spinta, nessuna corrosione, nessun ingrassaggio necessario, peso ridotto e resistenza ai graffi
  • Insensibile agli urti o alle rotture. Se le superfici di misura vengono danneggiate da graffi o i bordi da urti, la perdita di materiale è praticamente nulla. La spinta viene quindi mantenuta
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e stabilità più elevata tra tutti i materiali della tecnologia di misura attuale. È possibile prolungare notevolmente gli intervalli di monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Resistente alla corrosione. Anche senza misure protettive, la ceramica è altamente resistente ad alcali, acidi, olio, acqua di macinazione e altri mezzi aggressivi
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • Non magnetizzabile. La ceramica è antistatica, antimagnetica e non conduttiva. Non attira polvere o sporcizia e può essere utilizzata senza problemi in prossimità di campi magnetici

Descrizione:

417 C/1 Calibro parallelo in ceramica
  • Classe di tolleranza: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 11 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 1 Per requisiti di alta precisione. Come calibro comparativo per la sala di misura. Per eseguire misure particolarmente precise. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di calibri precisi.
  • Nome del prodotto: Blocco calibro parallelo in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417 C/1
  • Sezione trasversale (mm): 35 x 9
  • Dimensione nominale: 11 mm
  • Classe di tolleranza: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello