417 C / 0 Blocchetto di riscontro 1.001 mm ceramica

Codice art.: 4804011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,001 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Keramik
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4804011
EAN / GTIN 4059192034214
Codice del produttore 4804011
Numero-L L40080 3612

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Le proprietà ideali dei blocchetti di misura in ceramica Mahr comportano un'enorme flessibilità nella pratica. I blocchetti di misura in ceramica possono essere utilizzati senza limitazioni sia in sale di misura che in condizioni di officina difficili
  • Facile da maneggiare. Tra tutti i materiali dei blocchetti di misura, la ceramica è la più facile da pulire sotto tutti i punti di vista: buone proprietà di spinta, nessuna corrosione, nessun ingrassaggio necessario, peso ridotto e resistenza ai graffi
  • Insensibile agli urti o alle rotture. Se le superfici di misura vengono danneggiate da graffi o i bordi da urti, la perdita di materiale è praticamente nulla. La spinta viene quindi mantenuta
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e stabilità più elevata tra tutti i materiali della tecnologia di misura attuale. È possibile prolungare notevolmente gli intervalli di monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Resistente alla corrosione. Anche senza misure protettive, la ceramica è altamente resistente ad alcali, acidi, olio, acqua di macinazione e altri mezzi aggressivi
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • Non magnetizzabile. La ceramica è antistatica, antimagnetica e non conduttiva. Non attira polvere o sporcizia e può essere utilizzata senza problemi in prossimità di campi magnetici

Descrizione:

417 C/0 Blocco calibro parallelo in ceramica
  • Classe di tolleranza: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,001 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 0 Per i requisiti di precisione più elevati. Per l'uso come calibri master nei laboratori di misura e nelle sale di misura di precisione in cui vengono calibrati altri blocchi di calibri e apparecchiature di misura molto precise;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro parallelo in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417 C/0
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Dimensione nominale: 1.001 mm
  • Classe di tolleranza: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello