417/1 Gage Block, Grade 1 41,30 mm Steel w.DC

Codice art.: 4803178DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 41,3 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4803178DKS
EAN / GTIN 4059192032739
Codice del produttore 4803178DKS

Descrizione

Descrizione:

417/1 Blocchetti di riscontro singoli in acciaio
Grado: 1
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 41,3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello