417/2 Gage Block, Grade 2 1,0005 mm Steel w.c.

Codice art.: 4803068KAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,0005 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4803068KAL
EAN / GTIN 4059192032722
Codice del produttore 4803068KAL

Descrizione

Descrizione:

417/2 Blocchetti di riscontro singoli in acciaio
Grado: 2
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 1,0005 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello