• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

417/2 Blocchetto di riscontro 12,00 mm acciaio

Codice art.: 4801503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 12 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4801503
EAN / GTIN 4059192032128
Codice del produttore 4801503
Numero-L L40080 2576

Descrizione

Descrizione:

417/2 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 12 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 2 ; Per la lavorazione di calibri di qualità IT 6 e IT 7. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di dimensioni precise nella costruzione di attrezzature;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/2
  • Sezione trasversale (mm): 35 x 9
  • Dimensione nominale: 12 mm
  • Classe di tolleranza: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello