417/2 Blocchetto di riscontro 1,50 mm acciaio

Codice art.: 4801478
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4801478
    EAN / GTIN 4059192031879
    Codice del produttore 4801478
    Numero-L L40090 480

    Descrizione

    Descrizione:

    417/2 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
    • Classe di tolleranza: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Dimensione nominale: 1,5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Applicazione: Classe di tolleranza 2 ; Per la lavorazione di calibri di qualità IT 6 e IT 7. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di dimensioni precise nella costruzione di attrezzature;
    • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
    • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
    • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
    • Tipo di prodotto: 417/2
    • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
    • Classe di tolleranza: 2
    • Dimensione nominale: 1.5 mm

    Norma:

    DIN EN ISO 3650

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello