• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

417/0 Blocchetto di riscontro 1,11 mm acciaio

Codice art.: 4801039
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4801039
EAN / GTIN 4059192028619
Codice del produttore 4801039
Numero-L L40080 3045

Descrizione

Descrizione:

417/0 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,11 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 0 Per i requisiti di precisione più elevati. Per l'uso come calibri master nei laboratori di misura e nelle sale di misura di precisione in cui vengono calibrati altri blocchi di calibri e apparecchiature di misura molto precise;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/0
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Dimensione nominale: 1.11 mm
  • Classe di tolleranza: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello