417/0 Gage Block, Grade 0 1,00 mm Steel w.c.

Codice art.: 4801019KAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4801019KAL
EAN / GTIN 4059192028411
Codice del produttore 4801019KAL

Descrizione

Descrizione:

417/0 Blocchetti di riscontro singoli in acciaio
Grado: 0
DIN EN ISO 3650
Diametro nominale: 1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello