Set di scale finali parallele in ceramica 408 C/0/SO, 112 pezzi

Codice art.: 4800460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800460
EAN / GTIN 4059192028329
Codice del produttore 4800460
Numero-L L40080 3429

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Per l'uso in sale di misura e in condizioni di officina difficili
  • Proprietà più pratiche: buone proprietà di spinta, assenza di corrosione, nessuna necessità di conservazione, peso ridotto, grande resistenza ai graffi
  • Resistente alla corrosione. La ceramica è inoltre altamente resistente agli alcali, agli acidi, all'olio, all'acqua di rettifica e ad altri mezzi aggressivi
  • I danni alle superfici di misura dovuti a graffi o scheggiature non comportano la perdita di materiale. La spinta e la precisione dimensionale vengono mantenute
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e massima stabilità di tutti i materiali del blocchetto di misura. Sono possibili intervalli significativamente più lunghi durante il monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • La ceramica è antistatica, antimagnetica ed elettricamente non conduttiva

Descrizione:

408 C / 0 / So Serie di blocchetti paralleli, in ceramica; 112 pezzi; Classe di tolleranza: 0; DIN EN ISO 3650; Scatola di legno con etichette trasparenti, certificato di calibrazione Mahr

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Set di tamponi paralleli in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 408 C/0/Sole
  • Quantità per set: 112 Stück
  • Classe di tolleranza: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello