405 C/2 ceramica-Parallel- Endmaßsatz, 47 pezzi

Codice art.: 4800422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 2
Materiale Keramik
Numero di blocchetti di riscontro 47
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800422
EAN / GTIN 4059192028145
Codice del produttore 4800422
Numero-L L40080 3434

Descrizione

Esecuzione:

Vantaggi della ceramica:
  • Per l'uso in sale di misura e in condizioni di officina difficili
  • Proprietà più pratiche: buone proprietà di spinta, assenza di corrosione, nessuna necessità di conservazione, peso ridotto, grande resistenza ai graffi
  • Resistente alla corrosione. La ceramica è inoltre altamente resistente agli alcali, agli acidi, all'olio, all'acqua di rettifica e ad altri mezzi aggressivi
  • I danni alle superfici di misura dovuti a graffi o scheggiature non comportano la perdita di materiale. La spinta e la precisione dimensionale vengono mantenute
  • Estremamente resistente all'usura. Vita utile più lunga e massima stabilità di tutti i materiali del blocchetto di misura. Sono possibili intervalli significativamente più lunghi durante il monitoraggio delle apparecchiature di prova
  • Coefficiente di espansione simile all'acciaio. Ciò consente un uso illimitato in produzione e in laboratorio, anche in condizioni di temperatura sfavorevoli
  • La ceramica è antistatica, antimagnetica ed elettricamente non conduttiva

Descrizione:

405 C Set di blocchetti di misura in ceramica
  • 47 pezzi
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Custodia in legno con strisce di etichettatura trasparenti, certificato di calibrazione Mahr

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Set di tamponi paralleli in ceramica
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 405 C
  • Quantità per set: 47 Stück
  • Classe di tolleranza: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello