Descrizione:
Occhiali di prova piano-paralleli MarGage 421 PS; spessore: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm; diametro in mm: 30; deviazione di planarità in µm: 0,15
Proprietà:
- Applicazione: Per la verifica simultanea del parallelismo e della planarità delle superfici di misura piane dei micrometri e dei moschettoni indicatori con il metodo dell'interferenza, 4 diversi spessori ciascuno, per la verifica del parallelismo in diverse posizioni del mandrino (con mandrini di misura rotanti)
- Tipo di calibrazione: Non calibrato
- Nome del prodotto: Vetro di prova piano-parallelo
- Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
- Nome del gruppo di prodotti: MarGage
- Campo di misura: per 25-50 mm
- Tipo di prodotto: 421 PS
- Spessore in mm: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm
- Diametro in mm: 30 mm
- Dimensione nominale: 25 mm
- Quantità per set: 4 Stück
- Deviazione del parallelismo in µm: 0.3 µm
- Deviazione di planarità in µm: 0.15 µm