• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

421 vetro piano Ø 45 mm in cassetta di legno

Codice art.: 4800140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800140
EAN / GTIN 4059192027964
Codice del produttore 4800140
Numero-L L40110 233

Descrizione

Descrizione:

421 Vetro piano
  • Spessore in mm: 11 mm
  • Diametro in mm: 45
  • Deviazione dell'angolo in µm: 0,1

Proprietà:

  • Applicazione: Per il controllo della planarità di superfici di misura di alta precisione (con il metodo dell'interferenza) su blocchi di calibro e strumenti di misura, nonché su pezzi di precisione con superfici altrettanto impegnative.
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Vetro piano
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Spessore in mm: 11 mm
  • Tipo di prodotto: 421
  • Diametro in mm: 45 mm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.1 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello