Blocchetti paralleli in acciaio 404/0, 46 pezzi

Codice art.: 4800000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Numero di blocchetti di riscontro 46
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800000
EAN / GTIN 4059192027421
Codice del produttore 4800000
Numero-L L40110 167

Descrizione

Descrizione:

404 Set di tamponi paralleli in acciaio
  • 46 pezzi
  • Classe di tolleranza: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Custodia in legno con strisce di etichettatura trasparenti, certificato di calibrazione Mahr

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Set di calibri paralleli in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tabella Dimensioni nominali Dimensioni finali: ; ; ; ; Dimensioni nominali; Classificazione; Quantità; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 1.001...1.009; 0.001; 9; ; ; 1.01...1.09; 0.01; 9; ; ; 1.1...1.9; 0.1; 9; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Tipo di prodotto: 404
  • Quantità per set: 46 Stück
  • Classe di tolleranza: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello