{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 16 kg | |
Risoluzione | 0,1 g | |
Altezza cifre unità di visualizzazione | 18 mm | |
Riproducibilità | 0,1 g | |
Denominazione originale prodotto | DS | |
Tempo di oscillazione | 3 s | |
Peso minimo del pezzo | 1 g | |
Dimensione piano di pesata | 308×318 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Peso netto | 7,5 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo |
479611 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045761357044
copia |
|
Codice del produttore |
DS 16K0.1
copia |
|
Produttore | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |