Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 35kg

Codice art.: 479600 35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 kg - 35 kg
Risoluzione 10 g
Altezza cifre unità di visualizzazione 25 mm
Riproducibilità 10 g
Denominazione originale prodotto EOB
Dimensione piano di pesata 315×305 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Larghezza display 215 mm
Profondità display 110 mm
Altezza display 50 mm
Peso netto 3,8 kg
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Codice del produttore EOB 35K10
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata alle spedizioni.
  • Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.
  • Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.
  • Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3 minuti.

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello